Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 660100 3,5
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
295 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 3,5 mm
Skærtykkelse a 0,6 mm
Klingelængde 75 mm
Hel længde 156 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660100 3,5
EAN/GTIN 4013288102119
Producentnummer 05105711002
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; skær med diamantbelægning. 6-kantet profilklinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

  • Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.
  • Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.
  • God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.