• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 660040 3,5
Rabat
37,97 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Skærbredde b 3,5 mm
Bitbetegnelse 1
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 90 mm
Hel længde 180 mm
Klingespids sort
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Materiale, greb Elastomer
Overflade forniklet og forkromet
Aktiveringssekskant nej
gennemgående klinge nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660040 3,5
EAN/GTIN 7610733249664
Producentnummer 8100.1-90 GR

Betegnelse

Udførelse:

Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.
SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.