Momentskruetrækkerholder, Maks. moment: 500cNm

Art.-nr.: 659991 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 500 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Serie Dinaplus
Samlet længde L 131,4 mm
Momentområde 60 cNm - 500 cNm
Momentområde 0,6 Nm - 5 Nm
Udløsningsindikering akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Moment, fast indstillet ja
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Producentnummer 26000
Producent/ansvarlig person S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Betegnelse

Passer til:

Udskiftningsklinger til Torx® nr. 659995 og Torx Plus® nr. 659996 samt sortiment nr. 659990.