{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | DigiTorque V2 | |
| Maks. moment | 50 cNm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
| Bitholder | D 6,3 | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Samlet længde L | 127,5 mm | |
| Momentområde | 10 cNm - 50 cNm | |
| Momentområde | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
| Opløsning | 1 cNm | |
| Display | digital | |
| Udløsningsindikering | akustisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
| Måleværktøj | Mekanisk | |
| Moment, fast indstillet | nej | |
| Data, kan logges | nej | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Feedback | udløsning | |
| Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Vægt | 72 g | |
| Produkttype | Momentskruetrækker |
| Artikelnummer | 659913 50 | |
| EAN/GTIN | 7610733288939 | |
| Producentnummer | 9318.M 10-50 cNm |