Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-7mm

Art.-nr.: 657900 1-7
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
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Serie 732/10
Bredde b 13 mm
Højde h 8 mm
Nøglestørrelse 7 mm
Centermål S 17,5 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Værktøj med skraldefunktion nej
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657900 1-7
EAN/GTIN 4018754034055
Producentnummer 58221007
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!