{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
| Bredde b | 29,5 mm | |
| Højde h | 12,5 mm | |
| Nøglestørrelse | 18 mm | |
| Centermål S | 25 mm | |
| Indstiksskaft | 14×18 mm | |
| Værktøj med skraldefunktion | nej | |
| Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
| Artikelnummer | 657892 2-18 | |
| EAN/GTIN | 4062406278229 | |
| Producentnummer | 657892 2-18 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |