Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 1-1/4tommer

Art.-nr.: 657582 1-1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
588 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-drivfirkant (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Drivfirkant 1/4 tommer
Bredde b 25 mm
Højde h 11,5 mm
Varig belastningsevne 30 Nm
Centermål S 21 mm
Antal tænder 48
Indstiksskaft 9×12 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver ja
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657582 1-1/4
EAN/GTIN 4062406277277
Producentnummer 657582 1-1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Meget kompakt indstiksskralde, reverserbar, med uddriver.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!
Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.