{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 50 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
| Samlet længde L | 352 mm | |
| Momentområde | 6 Nm - 50 Nm | |
| Momentområde | 5 lbfft - 36 lbfft | |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
| Vægt | 880 g | |
| Drivfirkant | 3/8 tommer | |
| Display | analog | |
| Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
| Måleværktøj | Mekanisk | |
| Knækfunktion | nej | |
| Slipperfunktion | nej | |
| QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
| Slæbeviser | nej | |
| Data, kan logges | ja | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Feedback | udløsning | |
| Reverserbar aflæsning | Nm; Nm | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 293 mm | |
| Produkttype | Momentnøgle |
| Artikelnummer | 657225 50 | |
| EAN/GTIN | 4018754268917 | |
| Producentnummer | 50204005 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |