Skruetrækkerbits 5/16″ TORX T27

Art.-nr.: 6571070
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 6571070
EAN/GTIN 4010886657102
Producentnummer 6571070
L-nummer L60160 2511
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til manuel betjening samt til elektriske og pneumatiske skruetrækkere
  • Til kraftig brug
  • Med sekskantdrev efter DIN ISO 1173
  • Vanadium specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T27
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 35 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 4,99
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen