Skruetrækkerbit 5/16″ sekskantet 6 mm

Art.-nr.: 6568440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6568440
EAN/GTIN 4010886656846
Producentnummer 6568440
L-nummer L60160 3267
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til de højeste belastninger
Konstruktion i henhold til DIN ISO 2351-3
Med udvendigt sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, poleret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse dobbelt bit: 6 mm
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 30 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Skruediameter DIN 7984: M10
  • Skruediameter ISO 4762: M8
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen