{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 30 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Samlet længde L | 345 mm | |
| Momentområde | 6 Nm - 30 Nm | |
| Momentområde | 4 lbfft - 22 lbfft | |
| Opløsning | 0,01 Nm | |
| Vægt | 700 g | |
| Drivfirkant | 1/4 tommer | |
| Display | digital | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | LR3 | |
| Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
| Måleværktøj | elektronisk | |
| Data, kan logges | nej | |
| Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
| Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
| Feedback | visning | |
| Reverserbar aflæsning | Nm | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 269 mm | |
| Produkttype | Momentnøgle |
| Artikelnummer | 655550 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197804310 | |
| Producentnummer | 655550 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |