• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Elektronisk momenttestnøgle, Maks. moment: 10Nm

Art.-nr.: 655365 10
Rabat
11.175,53 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
  • 683,90 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 10 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 240 mm
Momentområde 2 Nm - 10 Nm
Opløsning 0,001 Nm
Vægt 400 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081557 LR6
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 208 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655365 10
EAN/GTIN 4045197611352
Producentnummer 655365 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt elektronisk momentnøgle med alsidig anvendelsesprofil:
  • Måling af drejningsmoment og drejningsvinkel.
  • Måling igangsætningsmoment for aktuel forskruning. Det målte igangsætningsmoment svarer stort set til det aktuelle drejningsmoment. Følgende driftstilstande er tilgængelige:
  • Medløbende tilstand eller spidsværditilstand.
  • QuickTest − forskruning efter angivelse af drejningsmoment eller drejevinkel.
  • Skruning efter angivelse af nominelle værdier og tolerancer.
  • Igangsætningsmoment − tilnærmelsesvist aktuelt drejningsmoment. Advarselssignaler ved opnåelse eller overskridelse af den indstillede værdi både akustisk og optisk. Gemmer op til 900 værdier. Driftstid ca. 40 h. Vinkelmåling uden referencearm.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Anvendelse:

Kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger og små serier. Kontrol af forskruninger.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusiv plastikkuffert og 9 V blok (Aerocell / 9 V E-Blok / 6LP3146 / Alkalisk), med datatransmissionskabel og -software, udskiftelig skraldenøgle.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.