{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 400 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
| Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
| Interface | USB-interface | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Serie | MANOSKOP® 730DR | |
| Samlet længde L | 738 mm | |
| Momentområde | 40 Nm - 400 Nm | |
| Momentområde | 30 lbfft - 300 lbfft | |
| Momentområde | 360 lbfin - 3.600 lbfin | |
| Indstillingsløsning | 1 Nm | |
| Opløsning | 0,1 Nm | |
| Vægt | 2.232 g | |
| Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
| Drivfirkant | 3/4 tommer | |
| Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
| Display | digital | |
| Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 2 | |
| Batteritype | Mignon, AA | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
| Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleværktøj | elektronisk | |
| QuickRelease/hurtigskiftefunktion | ja | |
| Data, kan logges | ja | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Feedback | visning; udløsning; akustisk signal | |
| Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; lbfft | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 655 mm | |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 680 mm | |
| Produkttype | Momentnøgle |
| Artikelnummer | 655290 400 | |
| EAN/GTIN | 4018754175666 | |
| Producentnummer | 96501840 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |