{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 60 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±0,5 % | |
| Interface | RS232C-interface. | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Måleområde | 1,2 Nm - 60 Nm | |
| Displayenhed, bredde | 185 mm | |
| Displayenhed, højde | 128 mm | |
| Displayenhed, dybde | 104 mm | |
| Måleværdiføler, bredde | 106 mm | |
| Måleværdiføler, højde | 100 mm | |
| Måleværdiføler, dybde | 185 mm | |
| Vægt | 6,3 kg | |
| 4-kantadapter | 1/4 tommer; 3/8 tommer; 1/2 tommer | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Momenttestapparat |
| Artikelnummer | 654460 60 | |
| EAN/GTIN | 5060922231291 | |
| Producentnummer | 43218 |