{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 2 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±0,5 % | |
| Interface | RS232C-interface. | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Måleområde | 0,04 Nm - 2 Nm | |
| Displayenhed, bredde | 288 mm | |
| Displayenhed, højde | 72 mm | |
| Displayenhed, dybde | 160 mm | |
| Vægt | 2,2 kg | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 2 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Momenttestapparat |
| Artikelnummer | 654300 2 | |
| EAN/GTIN | 5060922231253 | |
| Producentnummer | 43212/TST2 |