IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme tyndt gods, med kunststoftylle, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 651240 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 25,2 mm
Længde 110 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651240 17
EAN/GTIN 4991644359417
Producentnummer 14145PM-110 17MM
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.
Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.
Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

  • Lille ⌀ og perfekt afstemt samlet længde for topnøgle gør det muligt at arbejde på dårligt tilgængelige skruer.
  • Beskyttelse af følsomme komponenter (f.eks. alu-fælge) takket være beskyttelsestyller.
  • Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestyllen løber frit.
  • Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige indsats.
  • Topnøglerne har en høj belastningsevne på grund af torsionszone.
  • Kunststofanslaget indvendigt beskytter de følsomme overflader på hjulmøtrikken.

Anvendelse:

Især til skånsom montering af følsomme dele (f.eks. letmetalfælge).

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Bemærk:

Ekstra beskyttelsestyller under nr. 651242.