IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 651005 10
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
374 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 17,5 mm
Længde 38 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651005 10
EAN/GTIN 4045197382313
Producentnummer 651005 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.