• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forbindelsesskaft med kugle, Type: 9

Art.-nr.: 650005 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 7428
Hel længde 50 mm
Drevprofil Sekskantet kobling
Firkantet udgang 1/2 tommer
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Forbindelsesled

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650005 9
EAN/GTIN 4045197437716
Producentnummer 650005 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med fjedrende kugle.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.