Ringnøgle lige 41 mm

Art.-nr.: 6481910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6481910
EAN/GTIN 4010886648193
Producentnummer 6481910
L-nummer L60160 3951
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3111
Hærdet stål i henhold til EN 10083, stålgråt
Særligt egnet til modgående skrueforbindelser
Særstørrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 330 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 63,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen