Ringnøgle med slagring 50 mm

Art.-nr.: 6475860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6475860
EAN/GTIN 4010886647585
Producentnummer 6475860
L-nummer L60160 1652
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet i høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Til særligt tunge samlinger
Specielle størrelser på forespørgsel op til SW 250 mm
Specielle størrelser på forespørgsel op til længde 435 mm af krom-vanadiumstål 31CrV3, fra længde 480 mm af materiale C35
* Ikke standardiseret
Konstruktion i henhold til DIN 7444

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 80,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 23,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: olieret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 50
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen