12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 3/8tommer

Art.-nr.: 642132 3/8
Rabat
46,22 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3/8 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 15,4 mm
Længde 38 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642132 3/8
EAN/GTIN 4062406310271
Producentnummer 642132 3/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.