Håndvogn

Art.-nr.: 6406VZ
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 6406VZ
EAN/GTIN 4017976214061
Producentnummer 6406VZ
L-nummer L90070 416
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1250
Effektiv længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 1000
Højde på læsseflade (mm): 490
længde i alt (mm): 2345
Samlet bredde (mm): 1000
Samlet højde (mm): 1190
Dæk: Massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80

Downloads og dokumenter

Egnede produkter