• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Håndvogn

Art.-nr.: 6405VZ
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6405VZ
EAN/GTIN 4017976214047
Producentnummer 6405VZ
L-nummer L90070 133
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Effektiv længde (mm): 1600
Arbejdsfladens bredde (mm): 900
Højde på læsseflade (mm): 490
længde i alt (mm): 1945
Samlet bredde (mm): 900
Samlet højde (mm): 1190
Dæk: Massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80

Downloads og dokumenter

Egnede produkter