3/4″ Nøgle med stiknøgle (mm), 12-kant 50 mm

Art.-nr.: 6405M 50mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405M 50mm
EAN/GTIN 4991644141777
Producentnummer 6405M 50mm
L-nummer L60050 972
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 68 mm
  • Mål D2: 48 mm
  • D1: 67 mm
  • Længde: 34 mm
  • Kør: 3/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 50 mm
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn