PICCO R 520.0045-15 IC908 Skær til indvendig affasning

Art.-nr.: 6404224
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6404224
EAN/GTIN 7291075284430
Producentnummer 6404224
L-nummer L24030 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og rilleværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Dmin afstivning 1 mm
  • Samlet længde (OAL) 30 mm