GIP 2.00-1.00 IC808 Dobbeltsidede præcisionsskæreskiver til indstikning (fuld radius)

Art.-nr.: 6404115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6404115
EAN/GTIN 7291075273793
Producentnummer 6404115
L-nummer L23940 107

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter