Indsæt vendbar skralde

Art.-nr.: 6404-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Centermål S 38,5 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6404-1
EAN/GTIN 4000896027552
Producentnummer 6404-1
L-nummer L60140 337
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6401-1 20 tænder ∙ driftsvinkel 18 ∙ maksimum 40 Nm
    6402-1 30 tænder ∙ driftsvinkel 12 ∙ maksimum 120 Nm
    6403-1 32 tænder driftsvinkel 11,25 maksimum 120 Nm
    6404-1 32 tænder driftsvinkel 11,25 maksimum 300 Nm
  • Sænksmedet
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 83,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,3 kg
  • Antal tænder: 32 (driftsvinkel 11,25 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 38,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 19,6 mm
  • Hovedbredde b: 40 mm

Egnede produkter