PICCO R 010.3008-20 IC228 Mini massive hårdmetalskær til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6402695
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6402695
EAN/GTIN 7291075109580
Producentnummer 6402695
L-nummer L24030 126

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notfræsningsværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,06 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 21 mm