GIQR 11-1.20-0.05 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær til indvendig rillestegning og drejning til Dmin 11 mm

Art.-nr.: 6402631
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6402631
EAN/GTIN 7291075232547
Producentnummer 6402631
L-nummer L23940 675

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afstivning 11 mm

Egnede produkter