GIQR 8-1.20-R060 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til indvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6402478
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6402478
EAN/GTIN 7291075102697
Producentnummer 6402478
L-nummer L23940 12

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,78 mm
  • Dmin afstivning 8 mm

Egnede produkter