PICCO L 006.0100-25 IC228 Skær til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 6402386
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6402386
EAN/GTIN 7291075087338
Producentnummer 6402386
L-nummer L24030 272

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetal- og loddeværktøjer til indstikning og afstikning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm, skærebredde (CW) 1 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 40 mm