GIP 6.00E-1.20 IC20 Dobbeltsidede præcisionsfræseplader til indstik og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 6401138
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6401138
EAN/GTIN 7291075026825
Producentnummer 6401138
L-nummer L23940 1086

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter