GIP 4.00-2.0UN IC20 Tosidede præcisionsskæreskiver til udvendig afstikning og indstikning

Art.-nr.: 6400788
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6400788
EAN/GTIN 7291075027556
Producentnummer 6400788
L-nummer L23940 1044

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 35 mm

Egnede produkter