Ratchet Ringnøgle lige Set, 4 stk.

Art.-nr.: 64.J4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 64.J4
EAN/GTIN 3148517443334
Producentnummer 64.J4
L-nummer L60130 277
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Strækbar, metrisk ratchetringnøgle: til betjening af møtrikken fra siden
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Drejningsvinkel 5° (7,5° for nøgle størrelse 6 mm, 6° for nøgle størrelse 7, 8 og 9 mm)
  • Forkromet, satineret, satineret finish

Egenskab:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Container: karton
  • [kg]: 0,535

Leveringsomfang:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Containere: karton