Ratchet Ringnøgle lige Set, 6 stk.

Art.-nr.: 64.JE6T
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 64.JE6T
EAN/GTIN 3148517443419
Producentnummer 64.JE6T
L-nummer L60130 3232
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Strækbar, metrisk ratchetringnøgle: til betjening af møtrikken fra siden
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Drejningsvinkel 5° (7,5° for nøgle størrelse 6 mm, 6° for nøgle størrelse 7, 8 og 9 mm)
  • Forkromet, satineret, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Containere: Taske: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Leveringsomfang:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Containere: Taske: N.38A-6B