Ratchet Ringnøgle lige 22x24 mm

Art.-nr.: 64.22X24
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 64.22X24
EAN/GTIN 3148517424692
Producentnummer 64.22X24
L-nummer L60130 8640
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige, metriske ratchet-ringsnøgler: til betjening af møtrikken fra siden
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for nøgle størrelse 6 mm, 6° for nøgle størrelse 7, 8 og 9 mm
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 22x24
  • B [mm]: 40
  • B1 [mm]: 46,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 260
  • [g]: 480