Vickers 700HV30 ISO 6507-3 hårdhedsreferenceblok med DAkkS-certifikat 60x60x16mm stål

Art.-nr.: 63ETB901
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
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63ETB901
Producentnummer 63ETB901
L-nummer L40700 595
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdhedsreferencematerialer i kvalitetskontrollen: Impulsen til din processikkerhed! Brugerens daglige kontrol er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og er et vigtigt bidrag til kvalitetsstyringsprocessen. Under den daglige kontrol kontrolleres alle parametre i hårdhedsprøvningssystemet, som fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af aftryk på hårdhedsreferencematerialet. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedsreferencematerialer bør udføres umiddelbart før den daglige start af prøvningsprogrammet. En passende dokumentation øger processikkerheden, da værdiforskydninger som følge af skader eller fejlfunktioner let kan opdages. Desuden kan hårdhedsreferencematerialerne også bruges til at kontrollere gentageligheden af resultaterne fra hårdhedsprøveren. Mitutoyo. tilbyder et omfattende sortiment af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsreferenceplader) i forskellige materialer med hårdhedsgrader fra. 80HV. til. 2100HV. som passer perfekt til din kvalitetsstyring. Tolerancen for den nominelle værdi af hårdhedsreferenceblokke af stål og aluminium er. ± 25HV. (Gælder ikke for hårdmetalmaterialer). For karbidreferencematerialer kan den faktiske kalibrerede værdi være betydeligt højere. Mitutoyo. -referencematerialer: High-end kvalitet. Fremstillet i Tyskland. - Uafhængig. DAkkS. -Kalibrering i henhold til. DIN EN ISO 6507. eller ASTM E92. i et akkrediteret laboratorium. Stort kvadratisk eller rektangulært område med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde hårdhedsreferenceblokke. Kort leveringstid og MPE ″Maximum tilladte fejl″ for hårdhedsprøvesystemet indgraveret (gælder for hårde metalmaterialer) - alle relevante oplysninger på et øjeblik. Hvis de diagonale længder ligger uden for de 20 µm. -grænse på. ISO 6507, er referencematerialet udelukkende testet med. ASTM E92. Kalibreringscertifikater. Der kan bestilles en række yderligere tjenester: Op til tre forskellige skalaer på et referencemateriale (gælder ikke for Brinell-materialer). Et laseret gitter på overfladen for nøjagtige indtrængningsafstande. Alternativ ASTM-akkrediteret kalibrering. Dobbelt kalibrering i henhold til ISO- og ASTM-standarder. En strammere tolerance af. ± 15HV. for den nominelle værdi (gælder ikke for hårdmetalmaterialer). Sammenlign overfladestørrelser for at vurdere pris/ydelsesforhold. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

Skala: HV30