200HBW5/750 Brinell-hårdhedsreferencemateriale med ISO 6506-3 og Dakks-kalibreringscertifikat, 150x100x16mm, stål, standardkonformt gitter laseret på toppen

Art.-nr.: 63ETB406G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63ETB406G
Producentnummer 63ETB406G
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdhedsreferencematerialer i kvalitetskontrol: Et løft for din processikkerhed! Den daglige verifikation, der udføres af brugeren, er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og bidrager væsentligt til kvalitetsstyringsprocesser. I den daglige kontrolproces undersøges alle parametre i hårdhedsprøvesystemet, der fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af indtryk på hårdhedsreferencematerialet. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedsreferencematerialer bør foretages umiddelbart før den daglige start af prøvningsplanen. En tilsvarende dokumentation øger processikkerheden, da værdiforskydninger som følge af skader eller funktionsfejl let kan påvises. Desuden kan hårdhedsprøvningsmaskinens gentagelighed af resultaterne også kontrolleres ved hjælp af hårdhedsreferencematerialerne. Mitutoyo. tilbyder et omfattende sortiment af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsprøvningsblokke) i forskellige materialer med hårdhedsgrader fra . 80. til . 650HBW., der passer perfekt til din kvalitetsstyringsprocedure. Tolerancen for den nominelle værdi af hårdhedstestblokken er . ± 25HBW. Mitutoyo referencematerialer: High-end kvalitet Made in Germany - Uafhængig DAkkS-kalibrering i henhold til . DIN EN ISO 6506. og/eller . ASTM. . E10. i et akkrediteret laboratorium Stor kvadratisk eller rektangulær overflade med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde prøveblokke Kort leveringstid MPE ″Maximum Permissible Error″ for hårdhedsprøvesystemet indgraveret (gælder for hårdmetalmaterialer) - alle relevante oplysninger i et overblik. En række yderligere tjenester kan bestilles: Op til tre forskellige skalaer på et referencemateriale (gælder ikke for Brinell-materialer). Et laseret gitter på overfladen for nøjagtig afstand mellem indtryk. Alternativ ASTM. akkrediteret kalibrering. Dobbelt kalibrering i henhold til . ISO. og . ASTM. standarder. En snævrere tolerance på ± 15HBW for den nominelle værdi. Sammenligning af overfladestørrelser til vurdering af forholdet mellem pris og ydeevne. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

Beskrivelse: Kan fås som ekstraudstyr: Kalibrering i henhold til ASTM E10Laseret gitter for nøjagtige indtryksafstande