57HR30TW Rockwell-hårdhedsreferencemateriale med ISO 6508-3 Dakks-kalibreringscertifikat, 60x60x16mm, aluminium

Art.-nr.: 63ETB1118
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
Artikelnummer 63ETB1118
Producentnummer 63ETB1118
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdhedsreferencematerialer i kvalitetskontrol: Et løft for din processikkerhed! Den daglige verifikation, der udføres af brugeren, er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og bidrager væsentligt til kvalitetsstyringsprocesser. I den daglige kontrolproces undersøges alle parametre i hårdhedsprøvesystemet, der fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af indtryk på hårdhedsreferencematerialet. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedsreferencematerialer bør foretages umiddelbart før den daglige start af prøvningsplanen. En tilsvarende dokumentation øger processikkerheden, da værdiforskydninger som følge af skader eller funktionsfejl let kan påvises. Desuden kan hårdhedsprøvningsmaskinens gentagelighed af resultaterne også kontrolleres ved hjælp af hårdhedsreferencematerialerne. Mitutoyo. tilbyder et omfattende sortiment af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsprøvningsblokke) i forskellige materialer med hårdhedsgrader, der passer perfekt til din kvalitetsstyringsprocedure. Mitutoyo referencematerialer: High-end kvalitet Made in Germany. - Uafhængig DAkkS. kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6508. og/eller ASTM E18. i et akkrediteret laboratorium Stor kvadratisk eller rektangulær overflade med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde prøveblokke Kort leveringstid MPE ″Maximum Permissible Error″ for hårdhedsprøvesystemet indgraveret (gælder for hårdmetalmaterialer) - alle relevante oplysninger i et overblik. En række yderligere tjenester kan bestilles: Op til tre forskellige skalaer på et referencemateriale (gælder ikke for Brinell-materialer). Et laseret gitter på overfladen for nøjagtig afstand mellem indtryk. Alternativ ASTM. akkrediteret kalibrering. Dobbelt kalibrering i henhold til ISO. og ASTM. standarder. Sammenligning af overfladestørrelser til vurdering af pris-ydelsesforholdet. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

Beskrivelse: Valgfri tilgængelighed: Kalibrering af op til 3 testskalaer på en testblokKalibrering i henhold til ASTM E18Laseret gitter til nøjagtig afstand mellem indtryk.