Diamantindtrænger til Vickers-test med Dakks-kalibreringscertifikat i overensstemmelse med ASTM E92

Art.-nr.: 63DIA019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 63DIA019
Producentnummer 63DIA019
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mitutoyo indtrykstempler til Vickers hårdhedsprøvning. Som grænseflade mellem maskine og materiale skal indtrækkeren være af upåklagelig kvalitet. Derfor anvender Mitutoyo kun diamantindtrykere fra de mest erfarne leverandører. Indrykkere kalibreres i DAkkS. akkrediteringsorganets kalibreringslaboratorier af højeste standard, akkrediteret i henhold til ISO 17025. og sporbar til PTB. Konstant udvikling hos vores kalibreringspartnere sikrer et uovertruffent kvalitetsniveau. Vickers-diamantindrykkere er udstyret med DAkkS-kalibreringscertifikater i henhold til DIN EN ISO 6507-2 og/eller ASTM E92. Forbindelseslinjen mellem de modsatte flader af diamantpyramiden måles med de nyeste teknologier. Linjen opstår som følge af slibeprocessen. Ud fra denne parameter bestemmes indtrykstykkets anvendelighed ved at kategorisere dem efter linjens længde. Mitutoyo. tilbyder Vickers-pyramideindrykkere, der kan anvendes fra HV0,001. (forbindelseslinje 0,5µm), HV0,2. (forbindelseslinje 1,0µm) og HV5. (krydsningslinje 2,0µm) til forskellige prisniveauer. Værdierne omfatter måleusikkerhed. Det er derfor umuligt at bedømme linjen af et Micro Vickers-indtryk med et konventionelt lysmikroskop. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

  • Akkrediteringsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkrediteringsorgan: DAkkS
  • Gammelt artikelnummer: 19BAA059ASTM
  • Indrykker ∅ mm: 6
  • Lavest mulige testkraft: HV0,001
  • Størrelse / dimension: 0,16 X 0,105 X 0,01 M
  • Kalibrering: med
  • Materiale: Diamant
  • Effektiv længde mm: 8
  • Produktsortiment: HM-200
  • Produktsortiment: HM-100
  • Produktsortiment: MVK
  • Skaftlængde: 6
  • Type: Diamant-indrykker
  • Forbindelseslinje mellem modstående overflader: 5.0E-4
  • Aksel ∅ mm: 3
  • Fræsebredde A: 136°