Digimatic interface DMX-16 16x Digimatic input, seriel D-SUB 9

Art.-nr.: 63AAA026
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Datainterface

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63AAA026
Producentnummer 63AAA026
L-nummer L40950 467
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

DMX-16/16C er grænseflader til tilslutning af 16 måleinstrumenter med Digimatic-dataoutput til en pc med RS-232C-grænseflade. DMX-16 C har også sine egne mikroprocessorer til behandling af måledata. Dette giver mulighed for samtidig læsning og for at øge behandlingshastigheden. DMX-16/16C giver den nødvendige strømforsyning og ABS-nul-knap til 575-seriens sonder.

Egenskab:

  • Dimensioner (BxDxH): 225 x 204 x 75
  • Baud-hastighed: 9600
  • Bemærk: Sekventiel, -data modtagelse
  • Dataudlæsning: RS-232C
  • databits: 8
  • Datainput: 16 x Digimatic
  • Energiforsyning: 220-240 V 50 Hz
  • Fodkontaktforbindelse: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,323 X 0,23 X 0,112 M
  • paritet: Ingen
  • Grænseflade: D-SUB 9
  • Stopbits: 1
  • Type: DMX-16

Leveringsomfang:

I en pap med netadapter (CEE-model).