Sæt med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 10 dele, Antal bits: 10

Art.-nr.: 639404 10
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-19

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-19 mm
Længde 227 mm
Bredde 131 mm
Højde 57 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 639404 10
EAN/GTIN 4018754261642
Producentnummer 96031508
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M27.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits,
sekskant: 10 stk. nr. 643200
str. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Opbevaring i: ABS-kunststofboks