Topnøglesortiment 1/2″-firkant 28 dele, Type: 6

Art.-nr.: 637916 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 28 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-32

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 28
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-32 mm
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637916 6
EAN/GTIN 4018754260850
Producentnummer 96031409
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 22 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks