Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme, med uddriver VDE-fuldisoleret, Type: 3/8

Art.-nr.: 637681 3/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Hel længde 200 mm
Overflade kunststofisoleret
med leddelt hoved nej
med svinghoved nej
med hammerfunktion nej
med QuickRelease nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb nej
Drejegreb nej
med trinløs udtrækning nej
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637681 3/8
EAN/GTIN 4067263120711
Producentnummer 637681 3/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 637681637689) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
Værktøjer og komponenter til arbejde på spændingsførende elementer med en spænding på op til 1000 V. Må kun anvendes med HOLEX-VDE-systemkomponenter.

Ukorrekt anvendelse
Værktøjer og komponenter må ikke ændres. Må ikke kombineres med uegnede fremmede komponenter. Må ikke anvendes på spændingsførende elementer med en spænding på over 1000 V.