Top til tændrør 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

Art.-nr.: 637329 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 16 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 21,7 mm
Længde 60 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Holdemekanisme til tændrør gummiholder
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637329 16
EAN/GTIN 4062406061210
Producentnummer 637329 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.
12-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.