Akku-mekanisk krympeværktøj E-PEW 12 i kuffert (GB)

Art.-nr.: 6370 0200 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 6370 0200 1
EAN/GTIN 4049002097133
Producentnummer 6370 0200 1
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektromekanisk drevet håndværktøj med Li-ion-teknologi
  • Lav driftsomkostninger takket være lav fejlfrekvens og lange vedligeholdelsesintervaller
  • Tippefunktion til præcis positionering af kontakterne
  • Motorstop, ingen efterslæbning
  • Nødåbning og reset-funktion
  • Procesovervågning via multifunktionsdisplay: Batteriets opladningstilstand, serviceintervalindikator, advarselsfunktion mod overophedning/overbelastning
  • kort og kompakt konstruktion i arbejdsområdet
  • lavt støjniveau
  • Kan kombineres med alle tilgængelige krympeværktøjer, positioneringshjælpemidler, trådstop osv. til håndkrympetangen PEW 12.
  • Princippet om parallel krympning realiseres på en bekvem og fleksibel måde

Egenskab:

  • Vægt: 4700g
  • Længde: 500 mm
  • Bredde: 420 mm
  • Højde: 125 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter