E-Cut Carbide Pro

Art.-nr.: 63502236230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Savklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63502236230
EAN/GTIN 4014586427812
Producentnummer 63502236230
L-nummer L00010 3288
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-belagt hårdmetal-savklinge med ekstremt høj slidstyrke. 100 % længere levetid sammenlignet med ubelagte hårdmetalsavklinger. 30 gange længere levetid sammenlignet med HSS-savklinger. Det rigtige valg til hårde materialer som jernholdige metaller, rustfrit stål eller kobberrør. Kan endda bruges til hærdede skruer (Spax) og maskinskruer med høj styrke. Men også ideelt egnet til slibende materialer som mursten, murværk eller cementfiberplader samt laminat, CFRP og GRP. God skæreevne og skærekvalitet i alle træmaterialer, f.eks. hårdttræ eller spånplader
  • smal, taljeret form for optimal skærehastighed og god spånfjernelse

Egenskab:

  • Bredde 32 mm
  • Længde 40 mm
  • Holder SL
  • PU 5 stk