{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 8100 SB VDE 1 | |
| Antal dele | 17 | |
| Drivfirkant | 3/8 tommer | |
| Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 6-19 mm | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiale | Krom-molybdæn-stål | |
| Emballage | Tekstilfoldetaske, burrelukning | |
| Længde | 300 mm | |
| Bredde | 180 mm | |
| Højde | 60 mm | |
| Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
| Overflade | matforkromet | |
| Produkttype | Topnøgle |
| Artikelnummer | 633995 6 | |
| EAN/GTIN | 4013288190970 | |
| Producentnummer | 05004970001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |