Krognøgle, DIN 1810 form A, 95-100 mm

Art.-nr.: 6335180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Hagenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6335180
EAN/GTIN 4010886633519
Producentnummer 6335180
L-nummer L60160 3164
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form A
Til låsemøtrikker i henhold til DIN 981
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 95-100
  • Spigot bredde/Ø: 5,0 mm
  • Tappens højde: 4,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen