T-greb, 1/4 tomme QuickRelease, Hel længde: 116mm

Art.-nr.: 633050 116
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 116 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 633050 116
EAN/GTIN 4018754150984
Producentnummer 11071000
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Med forskydeligt glidehoved.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Anvendelse:

QuickRelease-låsesystemet forhindrer, at værktøjet løsnes eller tabes.

Norm:

DIN 3122-A 6,3
Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.